織物のような上質感がありながら、動きやすさと快適さを兼ね備えた高機能なストライプニット素材が特徴です。主な特徴と仕様デザイン: 前身頃に白のピンストライプ、後ろ身頃にほんのり見えるシャドーストライプを組み合わせた、洗練されたおもてなしデザイン。アクセントとして上品なパイピングが施されています。素材: ポリエステル80%、レーヨン12%、毛8%。肌側に通気性・吸湿性に優れたウール、外側に速乾性ポリエステルを配した二層構造の「NIKKE Active Wool(R)」を採用し、衣服内の温湿度を快適に保ちます(オールシーズン対応)。機能性:優れたストレッチ性とシワになりにくい回復性吸汗・速乾、UVカット効果アームホール(脇部分)に消臭テープ付き