en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
ツイードのアクセントを効かせた、上品なベスト。ソフトな2WAYストレッチ素材は、体になじみ、ドレープ感もあるため美しいシルエットを作ります
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
着丈(cm)
選択してください
48
49
50
51
52
53
54
55
肩幅(cm)
選択してください
31
32
33
34
35
36
37
38
バスト(cm)
選択してください
82
86
90
94
98
103
109
115
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440259
11415
17号
37
54
109
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03443567
11415
13号
35
52
98
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03445272
11415
9号
33
50
90
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03445956
11415
19号
38
55
115
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
03448878
11415
15号
36
53
103
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03449210
11415
5号
31
48
82
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03452046
11415
11号
34
51
94
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
03453017
11415
7号
32
49
86
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください