曜日別特売
9759 ベスト ハネクトーン早川 05014787

9759 ベスト ハネクトーン早川 05014787
9759 ベスト ハネクトーン早川 05014787
9759 ベスト ハネクトーン早川 05014787
9759 ベスト ハネクトーン早川 05014787

ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ13号
内容量1枚注文コード05014787品番9759
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

オフィスウェアやおもてなし制服ブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」を展開するハネクトーン早川の人気商品、ペプラムデザイン・ベストです。 接客、受付、コンシェルジュ、ショールームなど、華やかさと上品さが求められる「おもてなし職」の制服として幅広く選ばれています。後ろ裾がひらりとしたフレアペプラムになっており、背ベルトのアクセントと合わさって女性らしく美しいシルエットを作ります。快適な着心地: 上品な風合いの「ノルディス アムンゼン(ポリエステル100%)」を採用。軽く動きやすいストレッチ素材で、長時間の着用でも疲れにくいのが魅力です。自宅で手洗い可能、かつ乾きが速いため、日々のお手入れがとても簡単です。実用的なポケット: スマートフォンもすっぽり収まる2層構造の腰ポケットが配置されています。

色
ブラック
サイズ
13号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
52
バスト(cm)
98
材質
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%
機能
手洗い、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする