曜日別特売
9506 ベスト ハネクトーン早川 05015758

9506 ベスト ハネクトーン早川 05015758
9506 ベスト ハネクトーン早川 05015758
9506 ベスト ハネクトーン早川 05015758
9506 ベスト ハネクトーン早川 05015758
9506 ベスト ハネクトーン早川 05015758

ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ11号
内容量1枚注文コード05015758品番9506
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

接客業やオフィス向けの高級ユニフォームブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」の春夏用スタイリッシュベストです。縦のラインを強調する配色パイピングが特徴で、すっきりと細見えする美しいシルエットが人気を集めています。 「ウェーブロン(R) ドビーニット(ポリエステル100%)」を使用しており、軽くて柔らかく、優れたストレッチ性があります。優れた機能性: 吸汗・速乾性に優れ、静電気防止加工や、脇の消臭テープなど夏に嬉しい機能が満載です。ホワイトのみ、化粧品などの汚れが落ちやすい防汚加工が施されています。背ベルトはインカムのクリップが留めやすい仕様になっており、サロン、クリニック、ホテル、ショールームなどの接客現場に最適です。

色
ネイビー
サイズ
11号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
51
バスト(cm)
94
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止、消臭、防汚加工※ホワイトのみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする