曜日別特売
9193 カーディガン ハネクトーン早川 05016029

9193 カーディガン ハネクトーン早川 05016029
9193 カーディガン ハネクトーン早川 05016029

カーディガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード05016029品番9193
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

おもてなし・オフィス向けのブランド「CounterBiz(カウンタービズ)」が展開するレディース用の「ラグランニットカーディガン」です。 ゆったりとした着心地と、オフィスや受付などの接客シーンに適した上品な風合いが特徴です。膨らみのある糸を使用しているためやわらかく、毛が50%混紡されているため、夏のエアコン対策から冬の寒さ対策までオールシーズンあたたかく快適に過ごせます。

サイズ
S
バスト(cm)
82
裄丈(cm)
68
身丈(cm)
59
材質
スムースニット アクリル50% 毛50%
色
ブラック
機能
手洗い、毛玉防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする