曜日別特売
9763 ベスト ハネクトーン早川 05018567

9763 ベスト ハネクトーン早川 05018567
9763 ベスト ハネクトーン早川 05018567
9763 ベスト ハネクトーン早川 05018567
9763 ベスト ハネクトーン早川 05018567

ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード05018567品番9763
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

前身頃には落ち着きと華やかさのある「クラシカルグレンチェック」を採用し、後身頃はブラックの配色(ドビーニット素材)で引き締まった印象を与えます。快適な着心地:優れたストレッチ性があり、しなやかに身体にフィットします。多機能性素材:吸汗・速乾(ウェーブロン(R)):汗を素早く吸収・拡散し、快適さをキープします。静電気防止(メガーナ(R)):乾燥した環境でも不快なパチパチやまとわりつきを防ぎます。

サイズ
17号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
52
バスト(cm)
112
材質
前身頃 クラシカルグレンチェック ポリエステル100% 後身頃 ドビーニット(制菌仕様) ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
グレー
機能
手洗い、ストレッチ、制菌、吸汗・速乾、静電気防止、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする