曜日別特売
9761 ベスト ハネクトーン早川 05018768

9761 ベスト ハネクトーン早川 05018768
9761 ベスト ハネクトーン早川 05018768
9761 ベスト ハネクトーン早川 05018768
9761 ベスト ハネクトーン早川 05018768

ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード05018768品番9761
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

織物のような上質感がありながら、動きやすさと快適さを兼ね備えた高機能なストライプニット素材が特徴です。主な特徴と仕様デザイン: 前身頃に白のピンストライプ、後ろ身頃にほんのり見えるシャドーストライプを組み合わせた、洗練されたおもてなしデザイン。アクセントとして上品なパイピングが施されています。素材: ポリエステル80%、レーヨン12%、毛8%。肌側に通気性・吸湿性に優れたウール、外側に速乾性ポリエステルを配した二層構造の「NIKKE Active Wool(R)」を採用し、衣服内の温湿度を快適に保ちます(オールシーズン対応)。機能性:優れたストレッチ性とシワになりにくい回復性吸汗・速乾、UVカット効果アームホール(脇部分)に消臭テープ付き

サイズ
17号
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
52
バスト(cm)
112
材質
前身頃 ピンストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8% 後身頃 シャドーストライプニット ポリエステル80% レーヨン12% 毛8%
色
ネイビーストライプ
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、UVカット効果、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする