曜日別特売
9180 カーディガン ハネクトーン早川 05019118

9180 カーディガン ハネクトーン早川 05019118
9180 カーディガン ハネクトーン早川 05019118

カーディガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード05019118品番9180
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

やや長めの丈感で、ジャケット感覚でカチッと着られるのが特徴です。両胸に印象的なポケットが付いています。素材: アクリル100%(アクリルニット)。ほんのり光沢があり、程よくハリのあるやわらかな質感を備えています。摩擦による毛玉(ピリング)が起きにくい冬場のパチパチを抑える静電気防止加工自宅で簡単に洗える手洗い可能仕様前立て部分がヨレにくい総針テープ仕様

サイズ
L
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
62
バスト(cm)
92
材質
アクリルニット アクリル100%
色
ディープブラック
機能
手洗い、静電気防止、毛玉防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする