曜日別特売
9762 ベスト ハネクトーン早川 05019642

9762 ベスト ハネクトーン早川 05019642
9762 ベスト ハネクトーン早川 05019642
9762 ベスト ハネクトーン早川 05019642
9762 ベスト ハネクトーン早川 05019642

ベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード05019642品番9762
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

上質なニュアンス杢グレーのニット素材(ユーティライトバーズアイ)を使用しており、黒のパイピングデザインが全体を上品に引き締めます。しっかりとした肉厚感がありながら、優れたストレッチ性と防シワ性を備えているため、快適な着心地とお手入れのしやすさが特徴です。

サイズ
11号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
50
バスト(cm)
96
材質
ユーティライトバーズアイ ポリエステル100%
色
グレー
機能
手洗い、ストレッチ、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする