曜日別特売
9181 カーディガン ハネクトーン早川 05019721

9181 カーディガン ハネクトーン早川 05019721
9181 カーディガン ハネクトーン早川 05019721

カーディガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ビターショコラ
サイズM
内容量1枚注文コード05019721品番9181
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

オフィスウェアブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」を展開するハネクトーン早川のレディース用アクリルニットカーディガンです。針抜きの縦ラインデザインによる視覚効果で、すっきりとスタイルアップして見えるのが大きな特徴です。

色
ビターショコラ
サイズ
M
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
60
バスト(cm)
88
材質
アクリルニット アクリル100%
機能
手洗い、静電気防止、毛玉防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする