曜日別特売
81096 二の腕まですっぽり手袋 60cm 大和物産 05023160

二の腕まですっぽり手袋 60cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
05023160
品番
81096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

二の腕までスッポリカバーし、衛生的に使えます。
普段の調理や掃除、介護、車の洗車にも利用できます。

用途
ポリ手袋 二の腕 衛生的 調理 介護 洗車
材質
PE
全長(cm)
60
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする