コールセンターやコンタクトセンター、オフィス業務向けに設計された片耳タイプのプロフェッショナルヘッドセットです。
周囲の音を確認しながら通話できるモノラル(片耳)仕様のため、電話対応が多い業務やチーム内コミュニケーションを必要とする環境に最適です。
マイクにはノイズキャンセリング機能を搭載し、周囲の雑音を抑えながら音声をクリアに届けるため、騒がしいオフィスやコールセンターでも高い通話品質を実現します。
ワイドバンド対応により自然で聞き取りやすい音声を再現し、長時間の通話でもストレスを軽減します。
装着感にも優れており、独自の「CircleFlex(R)」デュアルヒンジ式イヤーカップを採用。利用者ごとの耳の形状に合わせてフィットし、終日快適に使用できます。
重量は約58gの軽量設計、さらに左右どちらにも装着できる350度回転式マイクブームにより、使いやすさと柔軟性を両立しています。
突然の大音量から耳を保護する「ActiveGard(TM)」テクノロジーを搭載し、安全性にも配慮。
耐久性の高い設計で毎日の業務利用にも安心して使用できます。優れた音質、快適な装着感、高い耐久性を兼ね備え、電話応対業務の品質向上と業務効率化を支える信頼性の高いヘッドセットです。