曜日別特売
TAN-66TH 特製四輪車(牽引アタッチメント付) サカエ 05028419

TAN-66TH 特製四輪車(牽引アタッチメント付) サカエ 05028419
TAN-66TH 特製四輪車(牽引アタッチメント付) サカエ 05028419
TAN-66TH 特製四輪車(牽引アタッチメント付) サカエ 05028419
TAN-66TH 特製四輪車(牽引アタッチメント付) サカエ 05028419
TAN-66TH 特製四輪車(牽引アタッチメント付) サカエ 05028419
TAN-66TH 特製四輪車(牽引アタッチメント付) サカエ 05028419

特製四輪車(牽引アタッチメント付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
この商品は荷台寸法・均等耐荷重・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
荷台寸法(奥行)(mm)
600
均等耐荷重(kg)
400
色(本体)
グリーン
注文コード
05028419
品番
TAN-66TH
参考基準価格(税別)¥212,100販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

ワンタッチで連結可能!牽引アタッチメントで荷物の運搬を効率化!
先導式AGV・AMR・牽引車に対応!工場内の省人化にもおすすめです。

質量(kg)
50
荷台寸法(幅)(mm)
1050
均等耐荷重(kg)
400
色(本体)
グリーン
荷台寸法(奥行)(mm)
600
仕様
牽引アタッチメント付(アタッチメントサイズ580mm、取付推奨高さH180~300mm)
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
キャスター
150Φ振動吸収キャスターゴム車(取手側)自在キャスター×2個、(前輪)固定キャスター×2個
荷台寸法(高さ)(mm)
238
ハンドル高さ(mm)
904
ストッパー
あり(×2)
材質(ハンドル)
スチール
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質(荷台)
スチール
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1240×630
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連結は2台が推奨です。3台目以降は内輪差が大きくなります。
※屋内の平坦な床面でご使用ください。牽引速度は5km/hまででご使用ください。
※フロアストッパーは取付不可です。
※自在車と固定車は前後組替え不可です。
※AMR、AGVへの接続については金具寸法を必ず確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする