仁作
ステンレス地ベラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05046549
品番
No.500
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
塗装・内装作業に使用。クロスカット用のカット定規としても使用できます。
クロスカットに最適なステンレス鋼製の地ベラです。
材質 柄部 : しなベニア
用途
塗装・内装作業や壁紙・クロスのカットに。
寸法(mm)
215×130×12
質量(g)
75
刃幅(mm)
130
材質(刃)
ステンレス鋼(420J2)