曜日別特売
CE01E0-01N1 防水栓 ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 05088366

 

CE01E0-01N1 防水栓 ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 05088366
CE01E0-01N1 防水栓 ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 05088366

防水栓

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2パック×500個)
トラスコ品番
208-2151
注文コード
05088366
品番
CE01E0-01N1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。

用途
使用しない防水コネクタ配線部の保護。
トラスコ品番
208-2151
使用温度範囲(℃)
-40~+105
適合電線(mm2)
(銅線)単線:0.3~1.25
絶縁被覆外径(Φmm)
1.7~3.20
適合電線範囲 AWG(#)
16~22
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする