EON13 テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON13シリーズ 幸和製作所 05088916

テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON13シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-1998-49注文コード05088916品番EON13
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

握りやすい首細グリップ、男性向けのシンプルカラー折りたたみステッキ。

仕様●寸法:78.5~88.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付きアズワン品番68-1998-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする