AC102/23.0cm AC102 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 05090728

AC102/23.0cm AC102 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 05090728
AC102/23.0cm AC102 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 05090728
AC102/23.0cm AC102 セーフティベアー#1011白熊 シバタ工業 05090728

AC102 セーフティベアー#1011白熊

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)23
内容量1足注文コード05090728品番AC102/23.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
長さ(cm)
23
高さ(cm)
26.5
履口回り(cm)
37
足囲
23.7cm
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする