シバタ工業
AC102 セーフティベアー#1011白熊
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
28
22
¥18,980
23
¥18,980
24
¥18,980
25
¥18,980
26
¥18,980
27
¥18,980
28
¥18,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05090737
品番
AC102/28.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
28
高さ(cm)
29.5
履口回り(cm)
42
足囲
26.7cm
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製