シバタ工業
AC122 セーフティベアー#1011白熊
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
28
注文コード
05090832
品番
AC122/28.0cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
長さ(cm)
28
高さ(cm)
29.5
履口回り(cm)
42
足囲
26.7cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1780
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製