シバタ工業
AC112 セーフティベアー#1001白熊
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
22
22
¥18,980
23
¥18,980
25
¥18,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05090850
品番
AC112/22.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
22
高さ(cm)
38
フード高(cm)
13
履口回り(cm)
37
足囲
23.1cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1860
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製