AC112/24.0cm AC112 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 05090868

AC112/24.0cm AC112 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 05090868
AC112/24.0cm AC112 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 05090868
AC112/24.0cm AC112 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 05090868

AC112 セーフティベアー#1001白熊

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
24
注文コード
05090868
品番
AC112/24.0cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
長さ(cm)
24
高さ(cm)
43
フード高(cm)
15
履口回り(cm)
37
足囲
24.3cm
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1860
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする