AB062/27.0cm AB062 セーフティベアー#500 シバタ工業 05091322

AB062/27.0cm AB062 セーフティベアー#500 シバタ工業 05091322
AB062/27.0cm AB062 セーフティベアー#500 シバタ工業 05091322
AB062/27.0cm AB062 セーフティベアー#500 シバタ工業 05091322

AB062 セーフティベアー#500

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)27
内容量1足注文コード05091322品番AB062/27.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

BLAXX(吸汗抗菌素材裏地)で快適な履き心地が持続
フードが土、泥、雪の侵入を防止
建設土木作業用長靴の決定版

長さ(cm)
27
高さ(cm)
37
履口回り(cm)
41
足囲
26.7cm
付属品
サイズ調整用スペーサー 1足分
材質
表材:天然ゴム / 裏材:抗菌・防臭メリヤス(BLAXX)
色
ネイビー
質量(g)
26cm/両足:1660
フード高(cm)
8.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする