シバタ工業
AB062 セーフティベアー#500
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
30
24
25
27
29
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05091331
品番
AB062/30.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
BLAXX(吸汗抗菌素材裏地)で快適な履き心地が持続
フードが土、泥、雪の侵入を防止
建設土木作業用長靴の決定版
長さ(cm)
30
高さ(cm)
37
履口回り(cm)
42
足囲
28.5cm
付属品
サイズ調整用スペーサー 1足分
材質
表材:天然ゴム / 裏材:抗菌・防臭メリヤス(BLAXX)
色
ネイビー
質量(g)
26cm/両足:1660
フード高(cm)
8.5