AE022/25.0cm AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 シバタ工業 05091437

AE022/25.0cm AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 シバタ工業 05091437
AE022/25.0cm AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 シバタ工業 05091437
AE022/25.0cm AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 シバタ工業 05091437
AE022/25.0cm AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 シバタ工業 05091437
AE022/25.0cm AE022 セーフティーベア#8000静電防寒 シバタ工業 05091437

AE022 セーフティーベア#8000静電防寒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)25
内容量1足注文コード05091437品番AE022/25.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

静電気帯電防止靴 JIS T 8103 ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S合格
防寒仕様:保温性、吸湿性に優れた裏材(5mmウレタンスポンジ)の採用
耐油性能とかかと部の衝撃エネルギー吸収性を有した靴底の採用

長さ(cm)
25
高さ(cm)
36
履口回り(cm)
39
足囲
25.5cm
材質
表材:天然ゴム / 裏材:ウレタンスポンジ
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1800
JIS規格
JIS T 8103 (ED-P/C3)/ CⅡ/S/P4
足幅
EEE
フード高(cm)
8
材質(先芯)
樹脂製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする