NC051/27.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091489

NC051/27.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091489
NC051/27.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091489
NC051/27.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091489

NC051 防寒ネオクリーン長1型

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
27
注文コード
05091489
品番
NC051/27.0cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

防寒仕様
裏材に5mm 発泡ゴム+ナイロンメリヤス採用
靴底は耐油性

長さ(cm)
27
高さ(cm)
33
履口回り(cm)
43.5
足囲
27.3cm
材質
表材:天然ゴム / 裏材:発泡ゴム・ナイロンメリヤス
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1800
足幅
EEEE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする