NC051/24.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091498

NC051/24.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091498
NC051/24.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091498
NC051/24.0cm NC051 防寒ネオクリーン長1型 シバタ工業 05091498

NC051 防寒ネオクリーン長1型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)24
内容量1足注文コード05091498品番NC051/24.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

防寒仕様
裏材に5mm 発泡ゴム+ナイロンメリヤス採用
靴底は耐油性

長さ(cm)
24
高さ(cm)
32
履口回り(cm)
40
足囲
25.5cm
材質
表材:天然ゴム / 裏材:発泡ゴム・ナイロンメリヤス
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1800
足幅
EEEE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする