シバタ工業
NC051 防寒ネオクリーン長1型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
26
注文コード
05091507
品番
NC051/26.0cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
防寒仕様
裏材に5mm 発泡ゴム+ナイロンメリヤス採用
靴底は耐油性
長さ(cm)
26
高さ(cm)
33
履口回り(cm)
42.5
足囲
26.7cm
材質
表材:天然ゴム / 裏材:発泡ゴム・ナイロンメリヤス
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1800
足幅
EEEE