シバタ工業
NC051 防寒ネオクリーン長1型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
25
24
25
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05091516
品番
NC051/25.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
防寒仕様
裏材に5mm 発泡ゴム+ナイロンメリヤス採用
靴底は耐油性
長さ(cm)
25
高さ(cm)
33
履口回り(cm)
41
足囲
26.1cm
材質
表材:天然ゴム / 裏材:発泡ゴム・ナイロンメリヤス
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1800
足幅
EEEE