曜日別特売
L-BTM-W ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazos 05095241

L-BTM-W ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazos 05095241
L-BTM-W ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazos 05095241
L-BTM-W ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazos 05095241
L-BTM-W ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazos 05095241

ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(10個)注文コード05095241品番L-BTM-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性

仕様●本体サイズ:約112×58×25mm●本体重量:約65g●カラー:ホワイト●本体素材:ABS●読取り方式:光学式●ワイヤレス方式:Bluetooth 5.2/3.0 + 2.4G(レシーバー付)●ボタン数:4ボタン(左・右・ホイール.DPI)●使用電源:充電式、内蔵式バッテリー500mAh●コネクタ形状:USB Type-C●接続距離:最大10m(※使用環境によって異なります)●対応機種:Bluetooth機能が付いてるデバイス(PC、Apple、スマホ、タブレット等)●付属品:充電ケーブル、充電ケーブル(0.2A ※高速充電に対応不可)、USB-Aレシーバーアズワン品番68-2015-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする