ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード05095250 品番L-BTM-B
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性

仕様●本体サイズ:約112×58×25mm●本体重量:約65g●カラー:ブラック●本体素材:ABS●読取り方式:光学式●ワイヤレス方式:Bluetooth 5.2/3.0 + 2.4G(レシーバー付)●ボタン数:4ボタン(左・右・ホイール.DPI)●使用電源:充電式、内蔵式バッテリー500mAh●コネクタ形状:USB Type-C●接続距離:最大10m(※使用環境によって異なります)●対応機種:Bluetooth機能が付いてるデバイス(PC、Apple、スマホ、タブレット等)●付属品:充電ケーブル、充電ケーブル(0.2A ※高速充電に対応不可)、USB-Aレシーバー アズワン品番68-2015-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする