MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)
MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)の ワーキングウェア
MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)の 作業着スーツ
MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)の ボトムス
パンツ[女性用]ソフトラチネ MK-0008シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●パンツ[女性用]●オフホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、メッシュ裏地付、股下マチ付●サイズ:L●▼ウエスト:68〜72●▼ヒップ:99●▼股上:24.5●▼股下:ハーフメイド(84)
注文コード
05133698
品番
MK-0008
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ほどよい肉感と、ふんわりした肌触りが喜ばれている「ソフトラチネ」。制電糸を織り込んでいるためホコリがつきにくく、女性に好評の透け防止加工も備えました。透過防止のためのメッシュ裏地付
仕様
●パンツ[女性用]●オフホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、メッシュ裏地付、股下マチ付●サイズ:L●▼ウエスト:68〜72●▼ヒップ:99●▼股上:24.5●▼股下:ハーフメイド(84)
アズワン品番
68-4189-80