パンツ[女性用]ストレッチラチネ MK-0025シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●パンツ[女性用]●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、両脇ポケット●サイズ:LL●▼ウエスト:78●▼ヒップ:102●▼股上:24●▼股下:ハーフメイド(86) 注文コード05134931 品番MK-0025
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。すっきりとしたシルエットのパンツ。

仕様●パンツ[女性用]●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、両脇ポケット●サイズ:LL●▼ウエスト:78●▼ヒップ:102●▼股上:24●▼股下:ハーフメイド(86) アズワン品番68-4191-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする