画像準備中

コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)3 タイプ- 注文コード05260413 品番XW2Z-300EE
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はケーブル長・タイプ・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線

定格電圧(V)AC125 DC24 ケーブル長(m)3 適合機種MILコネクタ34極-MILコネクタ34極 タイプ- 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜+80 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500.( リーク電流1mA以下)
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする