曜日別特売
12009950 新元禄長手二月堂 福井クラフト 05275746

新元禄長手二月堂

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05275746品番12009950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
仕様●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):315mm●重量:5200g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4739-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする