トロミナールPlus とろみ調整食品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4袋×2kg) 注文コード05288276 品番-
参考基準価格(税別)¥27,920 販売価格(税込) ¥29,138
販売価格(税別)
26,980

より速やかに粘度がつき、使用量が少なく経済的です。濃厚流動食にもしっかりトロミが付きます。
少量添加のため食品の風味をより損なわず、しかも経済的。時間や温度に関わらず安定的な使いやすいとろみ調整食品です。2gの少量添加でも、しっかりとしたトロミをつけられます。無味無臭で、食品本来のおいしさを損ないません。ダマになりにくいので誰でも簡単にトロミをつけられます。牛乳、オレンジジュースへのトロミつけも可能です。

仕様●スタンドパック●温冷両用●原材料名:澱粉分解物(国内製造)、増粘剤(増粘多糖類、アルギン酸Na)、塩化K、pH調整剤●形態:顆粒2kg●賞味期限:製造から25ヶ月●保存方法:高温多湿や直射日光を避けて涼しいところで保存●とろみタイプ アズワン品番68-4179-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする