TPV-51(B) 5入力重畳電源 ビデオセンシング 05293028

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5入力重畳電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05293028
品番
TPV-51(B)
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
カメラ5台用
本体の各CH毎にケーブル長設定切替スイッチ搭載

付属品
取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用)
質量(kg)
約1.5
電源電圧
AC100~AC240V
出力電圧
DC24V 2.25A
外形寸法
W213×H50×D214mm
消費電力
90W(MAX)
動作温度、湿度範囲
-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像出力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5
映像入力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする