サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビデオセンシング
10入力重畳電源
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05293046
品番
TPV-101(B)
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
カメラ10台用
本体の各CH毎にケーブル長設定切替スイッチ搭載
付属品
取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用)
質量(kg)
約2.5
電源電圧
AC100~AC240V
出力電圧
DC24V 4.5A
外形寸法
W320×H50×D214mm
消費電力
180W(MAX)
動作温度、湿度範囲
-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像出力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10
映像入力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10