※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(3m)
呼び径(mm)9.5
最高使用温度(℃)260
編組格子編
注文コード05303917
品番T/#9042-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び径・最高使用温度・編組など25種類から選べます
他の種類を見る
カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。