※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ VCMW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.6
11.2
16.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05325311
品番
VCMW160404 HTi10
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
118-8895
材質
HTi10
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。