代表画像
BBKテクノロジーズ
R-407C 404A用マニホールドキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
ボールバルブ式マニホールド(1407-BVM)、150cmチャージホース×3本、専用ケース
注文コード
05331020
品番
1407-MHK-60
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハンドルの開閉状態が一目で分かるボールバルブ式です。
用途
エアコン、冷蔵冷凍機器設置メンテナンス時に於ける圧力測定用。
トラスコ品番
635-6159
セット内容
ボールバルブ式マニホールド(1407-BVM)、150cmチャージホース×3本、専用ケース
付属品
ケースあり
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R-407C R-404A R-134a
ゲージ径(Φmm)
68
低圧連成計(MPa)
-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)
-0.1~3.5