曜日別特売
1407-MHK R-407C 404A用マニホールドキット BBKテクノロジーズ 05331047

R-407C 404A用マニホールドキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
ボールバルブ式マニホールド(1407-BVM)、90cmチャージホース×3本、専用ケース
注文コード
05331047
品番
1407-MHK
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ハンドルの開閉状態が一目で分かるボールバルブ式です。

用途
エアコン、冷蔵冷凍機器設置メンテナンス時に於ける圧力測定用。
トラスコ品番
635-6161
セット内容
ボールバルブ式マニホールド(1407-BVM)、90cmチャージホース×3本、専用ケース
付属品
ケースあり
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R-407C R-404A R-134a
ゲージ径(Φmm)
68
低圧連成計(MPa)
-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)
-0.1~3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする