BBKテクノロジーズ
サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット
SGM-SLR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
05331090
品番
SGM-SLR
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます
ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります
用途
エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定
付属品
ケース有り
トラスコ品番
701-2635
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセットロングタイプ150cm×3本(RH-SL)、専用ケース(AL-ET)
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
高圧圧力計(MPa)
0~5.3
対応冷媒種別
R-410A、R-32
ゲージ径(Φmm)
60
低圧連成計(MPa)
-0.1~2.5