曜日別特売
WHC-305 ホットカーペット ワタナベ工業 05331266

WHC-305 ホットカーペット ワタナベ工業 05331266
WHC-305 ホットカーペット ワタナベ工業 05331266

ホットカーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)720
内容量1台注文コード05331266品番WHC-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

1人から4人用の電気カーペット本体です。
6時間オフタイマー付です。

トラスコ品番
505-6002
幅(mm)
1950
奥行(mm)
2350
消費電力(W)
720
材質
表面/裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)
25
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする