BBKテクノロジーズ
サイトグラス付ダブルデジタルミニマニホールドローターリーホースセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセットロングタイプ150cm×3本(RH-SL)、専用ケース(AL-ET)
注文コード
05331361
品番
DSGM-SLR
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます
ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります
用途
エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定
トラスコ品番
701-2636
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセットロングタイプ150cm×3本(RH-SL)、専用ケース(AL-ET)
付属品
ケース有り
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
対応冷媒種別
R-410A、R-32
ゲージ径(Φmm)
58
低圧連成計(MPa)
-0.1~5.000
高圧連成計(MPa)
-0.1~5.000