ワタナベ工業
ホットカーペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
500
500
720
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05331571
品番
WHC-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
1人から4人用の電気カーペット本体です。
6時間オフタイマー付です。
トラスコ品番
505-5991
幅(mm)
1750
奥行(mm)
1750
消費電力(W)
500
材質
表面/裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)
25
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5