曜日別特売
DSGM サイトグラス付デジタルミニマニホールド BBKテクノロジーズ 05331957

DSGM サイトグラス付デジタルミニマニホールド BBKテクノロジーズ 05331957
DSGM サイトグラス付デジタルミニマニホールド BBKテクノロジーズ 05331957

サイトグラス付デジタルミニマニホールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05331957
品番
DSGM
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。
開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。
寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。
サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。
デジタルゲージ仕様。

用途
エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
付属品
ケースなし
トラスコ品番
628-3503
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)
58
低圧連成計(MPa)
-0.1~5.0
高圧連成計(MPa)
-0.1~5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする