曜日別特売
DSGM-SR サイトグラス付ダブルデジタルミニマニホールドローターリーホースセット BBKテクノロジーズ 05332106

サイトグラス付ダブルデジタルミニマニホールドローターリーホースセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ロータリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)
注文コード
05332106
品番
DSGM-SR
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます
ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります

用途
エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定
トラスコ品番
701-2638
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ロータリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)
付属品
ケース有り
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
対応冷媒種別
R-410A、R-32
ゲージ径(Φmm)
58
低圧連成計(MPa)
-0.1~5.000
高圧連成計(MPa)
-0.1~5.000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする