トヨトミ
煙突式石油ストーブ HR-V6524ーW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05332149
品番
HR-V6524-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
エコモード搭載でゆっくり室温を下げて、快適に節約。
トラスコ品番
688-9150
色
ホワイト
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.909-0.198
暖房の目安(コンクリート)
23
暖房の目安(木造)
17
本体寸法(mm)奥行
410
本体寸法(mm)高さ
593
暖房出力(kW)
6.45~1.41
本体寸法(mm)幅
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。