曜日別特売
1407-BVM R-407C 404A用マニホールド BBKテクノロジーズ 05332219

R-407C 404A用マニホールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05332219
品番
1407-BVM
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ボールバルブ式の為、ハンドルの開閉状態が一目で分かります。

用途
エアコン、冷凍機設置メンテナンス工事に於けるフロンガス圧力及び真空圧力の測定に。
トラスコ品番
635-6160
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R-407C 404A R-134a
ゲージ径(Φmm)
68
低圧連成計(MPa)
-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)
-0.1~3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする