※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ SNC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05343423
品番
SNC43B2G HTi10
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
トラスコ品番
168-0587
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.8
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカなし